グリーンクロス
グリーンクロスの ゴミ分別/廃棄物標識
標識 産業廃棄物収集運搬車
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74170724
品番
6300004337
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
廃棄物収集運搬車用のマグネットになります。
マグネットですので鉄板等に貼付ける事ができます。
用途
車両用の廃棄物分別に
トラスコ品番
218-0900
材質
マグネット
厚さ(mm)
約0.8
質量(g)
210
縦(mm)
150
横(mm)
550
取付け方法
マグネット
表示内容
産業廃棄物収集運搬車
注意
※マグネット製品を貼り付ける事はできません、ご注意ください。
※車両に張り付ける際は浮いた部分が無いよう密着して貼り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません