グリーンクロス
グリーンクロスの ゴミ分別/廃棄物標識
標識 産業廃棄物収集運搬車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74170733
品番
6300004338
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
廃棄物収集運搬車用のマグネットになります。
マグネットですので鉄板等に貼付ける事ができます。
用途
車両用の廃棄物分別に
トラスコ品番
218-0994
材質
マグネット
厚さ(mm)
約0.8
質量(g)
280
縦(mm)
200
横(mm)
550
取付け方法
マグネット
表示内容
産業廃棄物収集運搬車
注意
※マグネット製品を貼り付ける事はできません、ご注意ください。
※車両に張り付ける際は浮いた部分が無いよう密着して貼り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません