セフテック
セフテックの 道路用品
セフテックの 方向指示板
ブロー製矢印板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74175484
品番
23021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ブロー成形により耐久性の高い矢印板。
ブロー成形なので割れにくく丈夫なので長時間の使用にも耐えられます。
矢印板の本体枠に凹凸があるので積み重ねしやすく、重ねてもずれにくい構造。
形状
ブロー成型・折り畳み型
厚さ(mm)
(外形)65、(板面)3
質量(kg)
約6.6
色
黄/赤矢
タイプ
高輝度反射
寸法(幅W×高さH)(mm)
(外形)900×611、(板面)825×490