セフテック
セフテックの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
セフテックの ヘルメット用ステッカー
ヘルバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74175545
品番
171
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ヘルメットを選ばず使用できます。
フックは取り外し出来ます。
ヘルバンドはフックを付け替えれば両面使用可能です。
材質
バンド部:ネオブレンゴム+特殊繊維
長さ(mm)
310
幅(mm)
70
色
赤/オレンジ
文字内容
無地
取付方式
ヘルメット取付