1700ccのバイクに 4L、
山、高速のツーリングで3,000km使用。
夏の熱ダレ無し、シフトフィーリングも滑らか。
以前の安価で5,000kmもてば、言う事無し。
いつも利用させていただいてます。
いつも在庫があり、注文してすぐに届きますのでとても助かっております。レース参戦しているので、毎月交換と現地での交換が1リットル単位だと楽です。ノズルもついているので、入れやすいです。
空冷シングルのセローには贅沢なオイルかもしれませんが、以前水冷のオンロードに乗っていたとき、熱ダレへの強さが好印象だったので使用してみました。真夏のストップ&ゴーの街乗りでもタレることなく持ちも良かったです。
バイク屋のおすすめオイル。粘度高いこともあり、使用後の手触りからも油膜が厚いと感じます。100%化学合成ではないですが、ツーリング用途だと十分かと!