モト フォークオイル

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.5L) 注文コード 74176227 品番 213965
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高精製鉱物油をベースに使用した高性能フォークオイルです。
3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。

他社参考品番(キタコ)968-2999501 用途2輪車用 種類高精製鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1mL SAE10W 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74176245
2023-11-23
用途:
旧車フォークオイル使用
卸売・小売業

ハーレーFLHショベル1977年モデルにeifフォークオイル交換しました。フォークのへたりを感じないくらいに乗りやすくなりました。少し硬めの20#でかなり変わりました。満足しています。

対象商品:
74176245
2023-11-17
用途:
ハーレー旧車に使用
卸売・小売業

15#でなく20#eifフォークオイルオイルを選択しました。長年交換していなくフォークのへたりを感じていましたが、交換後かなりの改善を感じました。バイクは1977年FLHショベルですが今の所満足しています。

対象商品:
74176227
2024-02-09
用途:
フロントフォークのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

安定の品質です。
容器に目盛りが付いているのもグッド。

対象商品:
74176236
2023-03-11
用途:
フォークオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

ビッグスクーターのフォークオーバーホールに使用
丁度いい量で乗り心地は気持ち硬くなった気がするが粘度は一緒のため気持ちの問題かも

対象商品:
61306849
2021-12-30
用途:
z125proに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

z125proフォークオイルに使いました。
純正より少し硬くなりコーナーも踏ん張ります。
フォークオイル2本分でほぼ使い切りなので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
01792568
2020-11-07
用途:
フォークオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

GB250のフォークオイルに使いました。
スズキの安いので良いかと思いましたが
欠品したためこちらを購入
どうせ500CCで足りるので結果大満足です。
走ったところ、大幅によくなりました。
次回もこれを購入します

1人が参考にしています
対象商品:
01792552
2020-12-18
用途:
スクーターのフォークオイル交換に使用しました
有限会社 タカミズ工芸 様

フォークオイルの交換容量が120ccと少なかったので 1Lだとだいぶ無駄になるので0.5Lの探していました 交換後はスムーズになり 交換してよかったです

対象商品:
01792568
2020-10-20
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

量が丁度良く、余りがほどんどでなかったので無駄がなくて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする