213969 モト ブレーキフルード elf MOTO 74176324

モト ブレーキフルード

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(0.5L) 規格Dot 5.1(Brake) 注文コード74176324 品番213969
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は規格6種類から選べます 他の種類を見る

高温時においても粘度変化が少なく、ペーパーロックを防止する高性能ブレーキフルードです。

沸点(℃)
(ドライ)260
(ウェット)180
仕様FMVSS/116(DOT5.1) 用途2輪車用 種類化学合成油(グリコール系) 規格Dot 5.1(Brake) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1mL 危険物の性状非水溶性
注意
※シリコン系フルード、ミネラル系フルードとは、混ぜないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74176324 213969 61306937 213969 モト ブレーキフルード elf MOTO モト ブレーキフルード elf MOTO 1本(500mL) 1,998
欠品中
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61306937
2025-03-10
用途:
サーキット向け
教育・研究機関

値段は高めだが、サーキットで連続使用時におけるタッチの劣化が抑えられるのが良い。 また、3ヶ月ほどでフルードが黄ばんでくるのでこまめな交換が必要です。

対象商品:
61306937
2024-11-20
用途:
メンテナンス作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

そりゃ良いですよ。街乗りにはオーバースペックかな。

対象商品:
61306937
2022-02-13
用途:
ST600ブレーキフルード交換

とりあえず問題無く使用出来ています。劣化がどれくらい早く進むかが気になるところです

対象商品:
01792613
2020-02-12
用途:
スーパーモトレース
運輸・通信業

スーパーモト車両にてレースに使用してます。ハードブレーキを繰り返すコースでもフェード、ベーパーロックすることなく安定したブレーキ性能をキープする事が出来ます。

対象商品:
01792613
2015-08-19
用途:
競技用オフロードバイクに使用

DOT5.1はあまり種類もなく取り扱っているところも少ないですが、モノタロウは数種選べて他社よりも安いので購入しました。
ただ発送が遅かったのでそれが残念です。
商品には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする