MKZ535MMXE 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド 74177645 MKZ535MMXE 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド 74177645 MKZ535MMXE 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド 74177645 MKZ535MMXE 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド 74177645

台付シングルレバー混合栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74177645 品番MKZ535MMXE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。

用途台所用 仕様ブレードホース 規格JIS規格 適合場所台所用 取付穴径(Φmm)37±2 取付け方法台付 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)261 商品タイプ台付
関連資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
引越し先キッチンの蛇口を交換しました。
製造業

シンクの鉄板?の厚みが薄いため、蛇口操作で少しグラつきますが、混合栓自体は全く問題なく機能しています。
追記_取り付け台の改善はボチボチ取り組みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする