ピーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74178248 品番PEL3
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お料理のお手伝いに!こども用の可愛いキャラクター柄ピーラー!
ケガをしにくい安全設計!刃部が全部隠れる安全カバー付き。
しっかり握れて安心!すべり止め付き。
お子様が使いやすいミニサイズで、手のひらにぴったりフィットする形。便利な芽とり付きです。

材質(本体・カバー)ポリプロピレン、(刃部)ステンレス鋼 寸法(mm)約100×56×19 材質(本体)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)100 KT おやつタイム 材質(刃)ステンレス鋼
注意
※おもちゃではありません。
※小さなお子さまだけでのご使用はおやめください。
※食洗機・乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする