PEL3 ピーラー スケーター 74178275

ピーラー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード74178275品番PEL3
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

お料理のお手伝いに!こども用の可愛いキャラクター柄ピーラー!
ケガをしにくい安全設計!刃部が全部隠れる安全カバー付き。
しっかり握れて安心!すべり止め付き。
お子様が使いやすいミニサイズで、手のひらにぴったりフィットする形。便利な芽とり付きです。

材質(本体・カバー)ポリプロピレン、(刃部)ステンレス鋼寸法(mm)約100×56×19材質(本体)ポリプロピレン耐熱温度(℃)100すみっコぐらし材質(刃)ステンレス鋼
注意
※おもちゃではありません。
※小さなお子さまだけでのご使用はおやめください。
※食洗機・乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする