スケーター
スケーターの 料理道具
スケーターの まな板・解凍ボード
スケーターの シートタイプまな板
まな板シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
柄
I’mドラえもん
注文コード
74178309
品番
MSF3
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
お気に入りのキャラクターと一緒にクッキング!お子様が使いやすいミニサイズです。
ママのお手伝いがもっと楽しくなっちゃう☆軽くて薄いソフトタイプの素材なので、材料をこぼさずそのまま鍋に移せます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約230×180
色
その他
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約230×180
耐熱温度(℃)
100
柄
I’mドラえもん
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。