スティック付スポンジ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74179115 品番KSPST1
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

洗いにくい場所が洗いやすいスティック付スポンジ。ボトルや冷水筒などの底までしっかり洗えます。
【ご使用方法】1.スポンジ部をスティックの間にはさみ、止め具を下にスライドさせて固定します。2.スポンジ部を取り出す場合は、止め具を上にスライドさせて外してください。3.ご使用後はフックなどに吊るして収納することが出来ます。
水切れがよく、スポンジが取り外せて衛生的。吊り下げて収納出来ます。[KSPG2P]替えスポンジ(別売)もございます。

材質(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(スティック)ステンレス鋼 全長(mm)315 タイプベーシック 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約90×50×45 耐熱温度(℃)70
注意
※熱湯消毒および電子レンジでのスチーム乾燥・消毒はしないでください。
※70度以上の熱湯でのご使用はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74179115
2023-02-18
用途:
水筒の洗浄
宮崎鉄工 様

某有名ブランドの柄つきスポンジと同等の商品で、格安でした。水筒の奥まった部分までに綺麗に洗うことが出来ました。取り換え用のスポンジが売り切れだったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする