クッションレジャーシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74181267 品番72509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚手タイプのクッション性に優れたレジャーシート。3〜4人用。キャンプやピクニックなどのレジャーシーンに便利です。
厚さ4mmの超厚手タイプで地面の凸凹が痛くなく、冷たさも軽減します。汚れたら水拭きでさっと拭くだけ。
収納バッグつきで持ち運びに便利。

材質本体(表面)/ポリエステル 本体(裏面)/ポリエチレン バッグ/ポリエチレン クラウド 質量(g)307 厚さ(cm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(縦×横)(cm)120×180
注意
※カビなどの発生の原因になりますので、濡れた状態で保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする