山崎実業
山崎実業の 料理道具
山崎実業の まな板・解凍ボード
山崎実業の まな板立て
タワー マグネット まな板スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
74181294
品番
5139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットキッチンシリーズのまな板スタンド。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約300
耐荷重(kg)
約2
対応
厚み約2.5cm・約1.5cmまでのまな板を各1枚ずつ収納可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.5×5.5×14
食器洗浄機
不可
注意
※食器洗い乾燥機はご利用いただけません。
※写真はイメージです。調味料ストッカーは付属しません。