1次電圧(240V)-230V-(220V)-(210V)-200V-(190V)-02次電圧120V-110V-100V-0-E容量(kVA)1.5絶縁種別B仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻質量(kg)約19端子形状アップねじ式端子台外形寸法D(mm)160外形寸法W(mm)180外形寸法H(mm)190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×190容量(VA)1500取付穴寸法E(mm)10×20取付寸法A(mm)120取付寸法B(mm)114取付寸法C(mm)-取付穴E(mm)10×20取付穴F(mm)-端子ねじ(mm)M51次電圧(V)(240)-230-(220)-(210)-200-(190)-02次電圧(V)120-110-100-0-E