1次電圧(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-02次電圧240V-220V-200V-0-E容量(kVA)0.5絶縁種別E仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻質量(kg)約8.8端子形状アップねじ式端子台外形寸法D(mm)120外形寸法W(mm)146外形寸法H(mm)143外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×120×143容量(VA)500取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法B(mm)82取付寸法C(mm)76取付穴E(mm)6.5×12取付穴F(mm)5端子ねじ(mm)M41次電圧(V)(480)-460-(440)-(420)-400-(380)-02次電圧(V)240-220-200-0-E