1次電圧(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-02次電圧240V-220V-200V-0-E容量(kVA)3絶縁種別F仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻質量(kg)約30端子形状アップねじ式端子台外形寸法D(mm)200外形寸法W(mm)200外形寸法H(mm)220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×220容量(VA)3000取付穴寸法E(mm)10×20取付寸法A(mm)138取付寸法B(mm)144取付寸法C(mm)-取付穴E(mm)10×20取付穴F(mm)-端子ねじ(mm)M51次電圧(V)(480)-460-(440)-(420)-400-(380)-02次電圧(V)240-220-200-0-E