1次電圧240V-230V-220V-200V-0
2次電圧110V-100V-0-E
容量(kVA)1
絶縁種別H
仕様静電シールド付(一次)M5V、(二次)M5V
種別単相複巻
質量(kg)約16
規格EN61558
外形寸法D(mm)170
外形寸法W(mm)180
外形寸法H(mm)190
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×170×190
容量(VA)1000
端子台(一次)M5V、(二次)M5V
取付穴寸法E(mm)10×20
取付寸法A(mm)120
取付寸法B(mm)104
取付寸法C(mm)-
取付穴E(mm)10×20
取付穴F(mm)-
1次電圧(V)240-230-220-200-0
2次電圧(V)110-100-0-E