画像準備中

海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ

(2件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力電圧(V)AC100/AC110/AC120/AC200/AC220/AC230/AC240 容量(kVA)3 注文コード74185396 品番SU‐3000
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は入力電圧・容量など6種類から選べます 他の種類を見る

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

仕様
単相 単巻
入力電圧切替装置付
絶縁種別B 容量(kVA)3 入力電圧(V)AC100/AC110/AC120/AC200/AC220/AC230/AC240 出力電圧(V)AC100/AC110/AC120/AC200/AC220/AC230/AC240 用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等 付属品入力コード 1.3m 質量(kg)約22 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×325×230 保護機能ノーヒューズブレーカー
注意
入力が定格100V〜120Vの場合は容量が1.2KVA(=1200VA)となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08524433
2017-11-21
用途:
機械メンテナンス
卸売・小売業

最短納期可能

すぐに使用できることが一番の利点
使いやすさが良い

対象商品:
08524451
2017-02-21
用途:
欧州製電動工具での研磨作業
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもシンプルに入出力電圧が変更でき、出力コンセントもCタイプとAタイプの共用できるタイプだったので、非常に便利でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする