microUSB コンセントチャージャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74185424 品番TA51US12W
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

TA51US12W microUSBコンセントチャージャー
家庭用コンセントでスマホの充電が可能なAC充電器。
90°回転するACプラグ採用。
収納持運びに便利なコンパクトタイプ。
マイクロUSBコネクタ充電ケーブル約1.2m付属。
海外でも使えるAC100V〜240V対応。
USB-Aポート×1(最大出力1A)

材質
PC+ABS(本体ケース)
真鍮+ニッケルめっき(ACプラグ)
ホワイト 質量(g)約23 (ケーブル:約28) ケーブル長(m)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W28×H31×D28(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V 1A 材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル) 定格入力AC100V〜240V 50-60Hz 0.2A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする