USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74185467 品番TH279CC20K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。

材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) ブラック 質量(g)約57 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応USB PD ケーブル20V/5A 伝送速度(Mbps)480 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする