1次電圧210V-200V-190V-02次電圧115V-110V-100V-0-E容量(VA)200絶縁種別E仕様静電シールド付質量(kg)約4.3端子形状アップねじ式端子台外形寸法D(mm)117外形寸法W(mm)108外形寸法H(mm)118外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×117×118取付穴寸法E(mm)6×10取付穴寸法F(mm)4取付寸法A(mm)75取付寸法B(mm)73取付寸法C(mm)48取付穴E(mm)6×10取付穴F(mm)4端子ねじ(mm)M41次電圧(V)210-200-190-02次電圧(V)115-110-100-0-E