画像準備中

SGS 3枚刃 外部給油ドリル トリプルマージン Hi-PerCarb 131N (5×D)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74196755 品番 64850
参考基準価格(税別)¥24,460 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
溝長(mm)53 シャンク径(Φmm)8 先端角(°)124 シャンク長(mm)36 ドリル径(Φmm)8 全長L(mm)91 有効長(mm)43 タップサイズM9×1 メーカー商品コードTDF64850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする