京セラ
京セラの ドリル
京セラの 超硬ドリル
京セラの 超硬エンドミルシャンク
SGS 3枚刃 外部給油ドリル トリプルマージン Hi-PerCarb 131N (5×D)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74196764
品番
64851
参考基準価格(税別)
¥24,460
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
溝長(mm)
61
シャンク径(Φmm)
10
先端角(°)
124
シャンク長(mm)
40
ドリル径(Φmm)
8.1
全長L(mm)
103
有効長(mm)
49
タップサイズ
-
メーカー商品コード
TDF64851