※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

‐ 水性ヤネフレッシュシリコン エスケー化研 74196788 ‐ 水性ヤネフレッシュシリコン エスケー化研 74196788

水性ヤネフレッシュシリコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード74196788 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は92種類から選べます 他の種類を見る

優れた隠ぺい性
隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性
シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性
特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性
旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。
良好な作業性
刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
安全性
水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。

RC-102 チェスナットブラウン 主成分水性アクリルシリコン樹脂 用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え タイプ艶有 主な用途屋根 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 耐用年数(年)6〜8 塗付量(kg/m2)0.28〜0.32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする