京セラ
京セラの ドリル
京セラの 超硬ドリル
京セラの 超硬エンドミルシャンク
SGS 3枚刃 外部給油ドリル トリプルマージン Hi-PerCarb 131N (5×D)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74196965
品番
64875
参考基準価格(税別)
¥32,780
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
溝長(mm)
71
シャンク径(Φmm)
12
先端角(°)
124
シャンク長(mm)
45
ドリル径(Φmm)
10.5
全長L(mm)
118
有効長(mm)
56
タップサイズ
M12×1.5
メーカー商品コード
TDF64875