京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
SGS 4枚刃 ラジアスエンドミル 標準 1MCR
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74202145
品番
40003
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
4
刃長(mm)
14
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
4
寸法L1(mm)
50
外径(Φmm)
4
先端形状
ラジアス
コーティング
AlTiN
コーナー半径(mm)
1
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED40003