京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
MEWH ヘリカルエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74207483
品番
MEWH032S32-10-4-2TXT
参考基準価格(税別)
¥91,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
仕様
●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
刃数
8
全長(mm)
133
段数
4
刃列
2
スクリュー
SB-3065TRP(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
46
すくい角A.R.(°)
+13(max.)
すくい角R.R.(°)
-20
レンチ
DTPM-8
寸法DC(mm)
32
メーカー商品コード
THN08265
寸法DCON(mm)
32
寸法APMX(mm)
28