縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN45

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃数6仕様●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ38.1●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):10注文コード74208673品番MFLN45125R-6T
参考基準価格(税別)¥161,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ38.1●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):10刃数6寸法(全長)(mm)63刃径D(Φmm)125取付け方法アーバーメーカー商品コードTHN08466寸法APMX(mm)12寸法DCX(mm)Φ149寸法DCSFMS(mm)Φ89寸法CBDP(mm)38寸法KWW(mm)15.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする