京セラ
縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN45
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
8
仕様
●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ47.625●寸法DCCB1(mm):Φ124●寸法KDP(mm):14
注文コード
74208698
品番
MFLN45200R-8T
参考基準価格(税別)
¥255,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ47.625●寸法DCCB1(mm):Φ124●寸法KDP(mm):14
刃数
8
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
200
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08468
寸法APMX(mm)
12
寸法DCX(mm)
Φ224
寸法DCSFMS(mm)
Φ142
寸法CBDP(mm)
38
寸法KWW(mm)
25.4