京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ CVDコーティング 旋削用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
CA515
メーカー商品コード
TAB06602
注文コード
74210037
品番
TNMX160412WF CA515
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー商品コード
など
729
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
CA515
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
1.2
チップブレーカ
-
コーナー数
6
ブレーカ適合領域
1
メーカー商品コード
TAB06602
逃げ角(°)
0