京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ CVDコーティング 旋削用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
CA310
メーカー商品コード
TMC01340
注文コード
74211708
品番
CPMH080204 CA310
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー商品コード
など
729
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形頂角80°
厚さ(mm)
2.38
材質(本体)
CA310
内接円直径(Φmm)
7.94
寸法D1(mm)
3.5
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴(片面70°〜90°)
コーナー半径Re(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
コーナー数
2
ブレーカ適合領域
2
メーカー商品コード
TMC01340
逃げ角(°)
11