画像準備中

チップ CVDコーティング 旋削用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)CA310 メーカー商品コードTMC01381 注文コード74211735 品番CPMH090308 CA310
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は材質・メーカー商品コードなど729種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形頂角80° 厚さ(mm)3.18 材質(本体)CA310 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)4.5 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴(片面70°〜90°) コーナー半径Re(mm)0.8 チップブレーカ片面 コーナー数2 ブレーカ適合領域2 メーカー商品コードTMC01381 逃げ角(°)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする