京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ CVDコーティング 旋削用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
CA310
メーカー商品コード
TMC04401
注文コード
74212173
品番
RCMX1204M0 CA310
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー商品コード
など
729
種類から選べます
他の種類を見る
形状
-
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
CA310
内接円直径(Φmm)
12
寸法D1(mm)
4.2
厚さ許容差(mm)
-
内接円許容差(mm)
-
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
-
チップブレーカ
-
コーナー数
-
ブレーカ適合領域
1
メーカー商品コード
TMC04401
逃げ角(°)
7