延長10m、トーチ3m デジタルインバータ制御式パルスMAG/MIG・CO2/MAG/MIG自動溶接機 Welbee Inverter P500L 低スパッタ仕様 ダイヘン 74214516

デジタルインバータ制御式パルスMAG/MIG・CO2/MAG/MIG自動溶接機 Welbee Inverter P500L 低スパッタ仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74214516 品番延長10m、トーチ3m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,590,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低電流域から高電流域までスパッタ発生を大幅に低減
各種材質ごとに最適化された波形制御により、高品質なパルス溶接を実現

定格使用率(%)60(直流)/80(パルス) 付属品電源WB-P500L、送給装置CMV-7402、トーチBT3500V-30、ガス調整器FCR-226、延長10m付、アナログリモコンつき 質量(kg)72 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)12〜45(直流)/12〜38(パルス) 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電流(A)500(直流)/400(パルス) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルト含まず) 定格入力(kVA)27.9(26.4kW) 相数三相 定格負荷電圧(V)45(直流)/38(パルス) 出力電流範囲(A)30〜500(直流)/30〜400(パルス) 最高無負荷電圧(V)78/86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする