ダイヘン
ダイヘンの エアプラズマ切断機
ダイヘンの エアプラズマ切断機本体
スーパープラズマ切断機 スーパープラズマ D-12000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
電源TRC-121、トーチCTW-1201
注文コード
74214787
品番
ノーマルトーチ(ショートハンドル10m)
参考基準価格(税別)
¥1,731,800
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
この商品は
付属品・定格入力電流
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上
高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減
定格使用率(%)
100
付属品
電源TRC-121、トーチCTW-1201
質量(kg)
148
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
200
定格出力電流(A)
120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×680×809
定格入力(kVA)
28.3(27.5kW)
相数
三相
定格負荷電圧(V)
200
出力電流範囲(A)
30〜120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません