信越化学工業
信越化学工業の 下地材/プライマー/シーラー
ペインター20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
74215514
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
メーカー製1成分形、2成分形シリコーンシーラントが硬化後、表面上に塗装できる下地処理剤です。
色
白
乾燥時間(分)
30以上(20℃)
比重
1.20(20℃)
不揮発分
45%(105℃/3時間)
外観
白色ペースト状
粘度(mPa・s)
2000(20℃)
使用量
250g/m
2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
注意
※水性系塗料には適しません。
※ご使用前に、使用される油性系塗料との相性試験を必ず実施し、ご要望に沿うことを確認して下さい。
※直射日光を避け、湿気の少ない場所(5〜25℃)に保管してください。
※施工工具は、使用後直ちに清掃・洗浄し、調整してください。