USB付 電源タップ USBポート 合計2.1A AC×1個口 縦向き 折りたたみプラグ 急速充電

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74215968 品番 MOT-U05-2132WH
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)約81 スイッチ× 定格125V・14A・1400W 適合規格PSE適合 コンセント個数1個口 コネクタ形状USB Aメス×3 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×86.5×37.5 コード× プラグ2ピン・スイングプラグ 保証期間1年間 フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 定格出力電圧(V)AC100/DC5 ノイズフィルター× マグネット× 定格出力電流AC 14A / DC 2.1A(1ポート最大1.5A) 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする