京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング ネジ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質(本体)
PR930
仕様
●寸法PDX1(mm):-
注文コード
74221648
品番
16IR200ISO PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
材質・仕様・内容量
など
409
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法PDX1(mm):-
厚さ(mm)
-
材質(本体)
PR930
ピッチ(mm)
2
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
-
適合ねじ
メートルねじ
勝手
右勝手
区別
内径ねじ用
寸法W1(mm)
-
ピッチ(山数/inch)
-
コーナー半径Re(mm)
-
寸法CW(mm)
-
メーカー商品コード
TKT05350
寸法PDX(mm)
-
寸法PNA(°)
-