画像準備中

チップ PVDコーティング ネジ用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質(本体)PR1535 仕様●ブレーカ付き●さらい刃付き●寸法PDX1(mm):- 注文コード74222375 品番11IR19BSPT-TQ PR1535
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は材質・仕様・内容量など409種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ブレーカ付き●さらい刃付き●寸法PDX1(mm):- 厚さ(mm)3.18 材質(本体)PR1535 ピッチ(mm)- 内接円直径(Φmm)6.35 寸法D1(mm)3 適合ねじ管用テーパねじ 勝手右勝手 区別内径ねじ用 寸法W1(mm)- ピッチ(山数/inch)19 コーナー半径Re(mm)0.16 寸法CW(mm)- メーカー商品コードTLC19738 寸法PDX(mm)0.78 寸法PNA(°)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする