画像準備中

チップ PVDコーティング ネジ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)PR1725 仕様●さらい刃なし●寸法PDX1(mm):2.1 注文コード74223967 品番TKFT12RA6000 PR1725
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質・仕様・内容量など409種類から選べます 他の種類を見る
仕様●さらい刃なし●寸法PDX1(mm):2.1 厚さ(mm)8.7 材質(本体)PR1725 ピッチ(mm)0.2〜0.6 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(mm)5.2 適合ねじメートル・ユニファイねじ 勝手右勝手 区別- 寸法W1(mm)3 ピッチ(山数/inch)64〜48 コーナー半径Re(mm)Max.0.05Flat 寸法CW(mm)2.5 メーカー商品コードTLM40181 寸法PDX(mm)0.4 寸法PNA(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする