画像準備中

チップ PVDコーティング 溝用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質(本体)PR1535 メーカー商品コードTLC58709 注文コード74225988 品番TWFGTR125 PR1535
参考基準価格(税別)¥22,750 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・メーカー商品コード・内容量など250種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)- 材質(本体)PR1535 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(mm)- 寸法W1(mm)- 端面溝径D(Φmm)6(0)/DAXN、∞(∞)/DAXX コーナー半径Re(mm)0.05 コーナー数2 寸法CW(mm)1.25(-0.03〜+0.03) メーカー商品コードTLC58709 寸法CDX(mm)2.2 寸法INSL(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする