画像準備中

チップ PVDコーティング 溝用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質(本体)PR1725 メーカー商品コードTLM00520 注文コード74226837 品番GC08R100-005 PR1725
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は材質・メーカー商品コード・内容量など250種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)3.5 材質(本体)PR1725 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(mm)2.7 寸法W1(mm)3.4 端面溝径D(Φmm)- コーナー半径Re(mm)0.05 コーナー数1 寸法CW(mm)1(-0.025〜+0.025) メーカー商品コードTLM00520 寸法CDX(mm)1.5 寸法INSL(mm)7.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする