仕様●寸法WF2(mm):-
形状ひし形頂角80°
厚さ(mm)3.18
材質(本体)PR1535
寸法H(mm)-
寸法a(mm)-
精度-
内接円直径(Φmm)7.5
寸法D1(mm)3.6
勝手-
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
主な用途-
ブレーカ-
寸法W1(mm)-
穴の有無あり
角度θ(°)-
寸法LF(mm)-
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴(両面40°〜60°)
コーナー半径Re(mm)0.2
チップサイズ-
チップブレーカ両面
コーナー数4
ブレーカ適合領域1
寸法CW(mm)-
寸法WF(mm)-
メーカー商品コードTLC01664
寸法LU(mm)-
寸法DCON(mm)-
逃げ角(°)0
寸法DMIN(mm)-
寸法CDX(mm)-