仕様●寸法WF2(mm):-
形状ひし形頂角55°
厚さ(mm)6.35
材質(本体)PR1535
寸法H(mm)-
寸法a(mm)-
精度-
内接円直径(Φmm)12.7
寸法D1(mm)5.16
勝手-
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15
主な用途-
ブレーカ-
寸法W1(mm)-
穴の有無あり
角度θ(°)-
寸法LF(mm)-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
穴の形状円筒穴
コーナー半径Re(mm)0.8
チップサイズ-
チップブレーカ両面
コーナー数4
ブレーカ適合領域3
寸法CW(mm)-
寸法WF(mm)-
メーカー商品コードTLC02513
寸法LU(mm)-
寸法DCON(mm)-
逃げ角(°)0
寸法DMIN(mm)-
寸法CDX(mm)-