仕様●寸法WF2(mm):-
形状-
厚さ(mm)1.4
材質(本体)PR1535
寸法H(mm)-
寸法a(mm)-
精度-
内接円直径(Φmm)3.5
寸法D1(mm)1.9
勝手-
厚さ許容差(mm)-
内接円許容差(mm)-
主な用途-
ブレーカ-
寸法W1(mm)-
穴の有無-
角度θ(°)-
寸法LF(mm)-
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状-
コーナー半径Re(mm)<0.2
チップサイズ-
チップブレーカ-
コーナー数2
ブレーカ適合領域1
寸法CW(mm)-
寸法WF(mm)-
メーカー商品コードTLC04806
寸法LU(mm)-
寸法DCON(mm)-
逃げ角(°)-
寸法DMIN(mm)-
寸法CDX(mm)-