画像準備中

チップ PVDコーティング 旋削用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)PR1535 注文コード74232778 品番TKFB12R28005P-GQ PR1535
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材質・内容量など1851種類から選べます 他の種類を見る
仕様●鏡面仕様●寸法WF2(mm):- 形状- 厚さ(mm)8.7 材質(本体)PR1535 寸法H(mm)- 寸法a(mm)1.5 精度- 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(mm)5.2 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)- 内接円許容差(mm)- 主な用途- ブレーカGQ 寸法W1(mm)3 穴の有無- 角度θ(°)74 寸法LF(mm)- コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状- コーナー半径Re(mm)0.05 チップサイズ12 チップブレーカ- コーナー数2 ブレーカ適合領域- 寸法CW(mm)2.8 寸法WF(mm)- メーカー商品コードTLC16616 寸法LU(mm)- 寸法DCON(mm)- 逃げ角(°)- 寸法DMIN(mm)- 寸法CDX(mm)4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする