仕様●寸法WF2(mm):-
形状-
厚さ(mm)8.7
材質(本体)PR1725
寸法H(mm)-
寸法a(mm)1.5
精度-
内接円直径(Φmm)-
寸法D1(mm)5.2
勝手右勝手
厚さ許容差(mm)-
内接円許容差(mm)-
主な用途-
ブレーカGQ
寸法W1(mm)3
穴の有無-
角度θ(°)74
寸法LF(mm)-
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状-
コーナー半径Re(mm)0.15
チップサイズ12
チップブレーカ-
コーナー数2
ブレーカ適合領域-
寸法CW(mm)2.8
寸法WF(mm)-
メーカー商品コードTLM40156
寸法LU(mm)-
寸法DCON(mm)-
逃げ角(°)-
寸法DMIN(mm)-
寸法CDX(mm)4.6