仕様●鏡面仕様●寸法WF2(mm):-
形状-
厚さ(mm)9.5
材質(本体)PR1725
寸法H(mm)-
寸法a(mm)1.8
精度-
内接円直径(Φmm)-
寸法D1(mm)5.2
勝手右勝手
厚さ許容差(mm)-
内接円許容差(mm)-
主な用途-
ブレーカGQ
寸法W1(mm)4
穴の有無-
角度θ(°)72
寸法LF(mm)-
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状-
コーナー半径Re(mm)0.05
チップサイズ16
チップブレーカ-
コーナー数2
ブレーカ適合領域-
寸法CW(mm)3.8
寸法WF(mm)-
メーカー商品コードTLM40160
寸法LU(mm)-
寸法DCON(mm)-
逃げ角(°)-
寸法DMIN(mm)-
寸法CDX(mm)6.3