画像準備中

チップ サーメット 旋削用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)PV7005 メーカー商品コードTJA05409 注文コード74251093 品番SPGN090304 PV7005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は材質・メーカー商品コードなど1400種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形 厚さ(mm)3.18 材質(本体)PV7005 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- コーナー半径Re(mm)0.4 チップブレーカなし コーナー数4 ブレーカ適合領域- 寸法BS(mm)- メーカー商品コードTJA05409 逃げ角(°)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする